Motion
DW5445

DEWALT
DW5445

Mèche à marteau rotatif - 9/16 po, SDS, 22 po de profondeur de perçage
N° D’ARTICLE MI03236438
N° MFRDW5445
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW5445

Mèche à marteau rotatif - 9/16 po, SDS, 22 po de profondeur de perçage
N° D’ARTICLE MI03236438
N° MFRDW5445
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    9/16 po
  • Forage Profondeur  
    22 po
  • Global Longueur  
    24 po

Détails

  • Matériel
    FDS

Aperçu

Description du fabricant
MÈCHE MARTEAU CBD ROCK DW5445 9/16X22X24
  • Noyau solide : Noyau conique pour une force de mèche et une durabilité maximale, en particulier lors du perçage de trous profonds
  • Élimination agressive des matériaux : la conception en deux étapes de la cannelure avec motif d’hélice variable permet un enlèvement efficace des débris
  • Trous ronds et propres : deux bords tranchants pour des trous véritables
  • Indicateur de marque d'usure : pour un diamètre précis des trous
  • AUCUNE GARANTIE DE PAUSE : Si votre mèche tombe en panne pour quelque raison que ce soit alors que la marque d’usure est encore visible, nous la remplacerons (sauf : DW5400, DW5401, DW5401B25)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif