Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1/4 po
- Épaisseur globale0.0350 po
- Poids0.02 lb
- Roue Diamètre3.0000 po
- Roue Épaisseur0.035 po
Détails
- ApplicationRoues de 0,035 po et 1/16 po utilisées pour la coupe | Roues de 1/8 po utilisées pour le meulage en périphérie de la roue | A36T pour une coupe agressive rapide dans les applications difficiles | A60T pour une coupe propre et lisse et une longue durée de vie des roues
- Numéro de grain36
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.24400 tr/min
- Quantité du colis50
- Types de produitsRoue de coupe et d’entaillage
- CUP_NON028877382517
- Type de roueType 1
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium robuste pour une coupe agressive
- Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
- 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité