Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre3/8 po
- Épaisseur globale0.0938 po
- Poids0.04 lb
- Roue Diamètre4.0000 po
- Roue Épaisseur0.035 po
Détails
- Numéro de grain60
- Comprend(1) Roue
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.19000 tr/min
- Quantité du colis50
- Types de produitsMeule à découper et meuler
- CUP_NON028877382630
- Garantie1 mois
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium robuste pour une coupe agressive
- Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
- 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité