Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- Diamètre du disque6.0000 po
- Poids0.76 lb
- Roue Diamètre6 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- Détails supplémentaires3 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreFileté
- Mot-clé de description5/8-11 Arbre fileté
- À utiliser avecMétal
- Numéro de grain24
- Comprend(1) Meule
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.10100 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON028877457970
- Garantie30 jours
- Dureté des rouesR
- Type de roueType 27
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour une longue durée de vie et une élimination élevée des matériaux
- Concentration de grain élevée pour une action de meulage agressive et des roues à roulement plus lisse
- Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
- 3 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité