Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre7/8 po
- Épaisseur globale0.0938 po
- Poids0.12 lb
- Roue Diamètre4.5000 po
- Roue Épaisseur0.125 po
Détails
- ApplicationIdéal pour les applications nucléaires et alimentaires
- Numéro de grain30
- Comprend(1) Meule à découper et à entailler
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13300 tr/min
- Quantité du colis25
- Types de produitsRoue de coupe et d’entaillage
- CUP_NON028877376592
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour une longue durée de vie et une élimination élevée des matériaux
- Concentration de grain élevée pour une coupe agressive dans l’acier inoxydable
- 2 feuilles de verre pleines dans chaque roue pour une durabilité et une sécurité accrues
- Sans fer, soufre et chlore pour une coupe sans contaminants