Motion
DW4546

DEWALT
DW4546

Roue centrale enfoncée - Type 27, 6 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 24 grains, 10100 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236471
N° MFRDW4546
Prix9.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW4546

Roue centrale enfoncée - Type 27, 6 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 24 grains, 10100 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236471
N° MFRDW4546

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Diamètre du disque
    6.0000 po
  • Poids
    0.76 lb
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • À utiliser avec
    Métal, acier inoxydable
  • Numéro de grain
    24
  • Comprend
    (1) Meule
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10100 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    028877441764
  • Dureté des roues
    N
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
DW4546 6X1/4X5/8-11 ABRASIFS À COUPE RAPIDE
  • Formule plus douce pour un meulage plus rapide dans les matériaux plus durs
  • 3 feuilles complètes de fibre de verre pour une durabilité et une sécurité accrues

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif