Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Poids1.03 lb
- Roue Diamètre7 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- Type d’arbreFileté
- Mot-clé de description5/8-11 Arbre fileté
- Numéro de grain24
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.8700 tr/min
- CUP_NON028877441788
- Dureté des rouesN
- Type de roueType 27
Aperçu
- Formule plus douce pour un meulage plus rapide dans les matériaux plus durs
- 3 feuilles complètes de fibre de verre pour une durabilité et une sécurité accrues