Motion
DW4550

DEWALT
DW4550

Meule à dépression centrale - type 27, diamètre de roue : 9 po, épaisseur : 1/4 po, 5/8-11 taille de trou de l’axe, 24 cran, 6600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236473
N° MFRDW4550
Prix14.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW4550

Meule à dépression centrale - type 27, diamètre de roue : 9 po, épaisseur : 1/4 po, 5/8-11 taille de trou de l’axe, 24 cran, 6600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236473
N° MFRDW4550
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
Prix14.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Poids
    1.55 lb
  • Roue Diamètre  
    9 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • CUP_NON
    028877441801
  • Dureté des roues
    N
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
DW4550 9X1/4X5/8-11 ABRASIFS À COUPE RAPIDE
  • Formule plus douce pour un meulage plus rapide dans les matériaux plus durs
  • 3 feuilles complètes de fibre de verre pour une durabilité et une sécurité accrues

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif