Spécifications
Dimensions
- Longueur44-7/8 po
- Dents par pouce14
- Épaisseur0.020 po
Détails
- Matériau arrièreAcier allié
- Pas constant ou variableConstante
- Coupe de contourNon
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeAcier cobalt haute vitesse
- Dos flexibleNon
- GradeMatrice II
- Tpi14
- Type d’utilisationScie à ruban portative
Aperçu
- Bordure en acier haute vitesse Matrix II pour une résistance à la chaleur et à l'usure
- Teneur en cobalt à 8 % pour une durabilité et une usure accrues
- Dureté des dents Rc 65-67 pour une résistance accrue à l’usure
- Endos en acier allié pour une résistance à la fatigue