Motion
DW3983B

DEWALT
DW3983B

Lame de scie à ruban - Acier cobalt haute vitesse, 44-7/8 po de long
N° D’ARTICLE MI03236482
N° MFRDW3983B
Prix10.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW3983B

Lame de scie à ruban - Acier cobalt haute vitesse, 44-7/8 po de long
N° D’ARTICLE MI03236482
N° MFRDW3983B
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
Prix10.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    44-7/8 po
  • Dents par pouce
    18
  • Épaisseur  
    0.020 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier allié
  • Pas constant ou variable
    Constante
  • Coupe de contour
    Non
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier cobalt haute vitesse
  • Dos flexible
    Non
  • Grade
    Matrice II
  • Tpi
    18
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban portative

Aperçu

Description du fabricant
LAME DE SCIE À RUBAN PORTABLE DW3983B 18TPI
  • Bordure en acier haute vitesse Matrix II pour une résistance à la chaleur et à l'usure
  • Teneur en cobalt à 8 % pour une durabilité et une usure accrues
  • Dureté des dents Rc 65-67 pour une résistance accrue à l’usure
  • Endos en acier allié pour une résistance à la fatigue