Motion
DW8709

DEWALT
DW8709

Meule tronçonneuse - Type 1, diamètre de meule de 3.0000 po, épaisseur de meule de 0.125 po, diamètre du trou central de 3/8 po, grain 24 , 24400 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236488
N° MFRDW8709
Prix3.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8709

Meule tronçonneuse - Type 1, diamètre de meule de 3.0000 po, épaisseur de meule de 0.125 po, diamètre du trou central de 3/8 po, grain 24 , 24400 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236488
N° MFRDW8709

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3/8 po
  • Poids
    0.068 lb
  • Roue Diamètre  
    3.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.125 po

Détails

  • Application
    Roues de 0,035 po et 1/16 po utilisées pour la coupe | Roues de 1/8 po utilisées pour le meulage en périphérie de la roue | A36T pour une coupe agressive rapide dans les applications difficiles | A60T pour une coupe propre et lisse et une longue durée de vie des roues
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    24400 tr/min
  • Types de produits
    Meule
  • CUP_NON
    028877382524
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
DW8709 3X1/8X3/8 A24R ROUE COUPANTE
  • Grain d’oxyde d’aluminium robuste pour une coupe agressive
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
  • 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité