Motion
DW8716

DEWALT
DW8716

Meule tronçonneuse - Type 1, diamètre de meule de 4.0000 po, épaisseur de meule de 0.063 po, diamètre du trou central de 3/8 po, grain 36 , 19000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236490
N° MFRDW8716
Prix3.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8716

Meule tronçonneuse - Type 1, diamètre de meule de 4.0000 po, épaisseur de meule de 0.063 po, diamètre du trou central de 3/8 po, grain 36 , 19000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236490
N° MFRDW8716

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3/8 po
  • Poids
    0.05 lb
  • Roue Diamètre  
    4.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.063 po

Détails

  • Application
    Roues de 0,035 po et 1/16 po utilisées pour la coupe | Roues de 1/8 po utilisées pour le meulage en périphérie de la roue | A36T pour une coupe agressive rapide dans les applications difficiles | A60T pour une coupe propre et lisse et une longue durée de vie des roues
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Types de produits
    Meule
  • CUP_NON
    028877382593
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
ROUE COUPÉE DW8716 4X1/16X3/8 36T
  • Grain d’oxyde d’aluminium robuste pour une coupe agressive
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
  • 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité