Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre3/8 po
- Poids0.038 lb
- Roue Diamètre4 po
- Roue Épaisseur0.035 po
Détails
- Numéro de grain36
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.19000 tr/min
- CUP_NON028877382609
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium robuste pour une coupe agressive
- Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
- 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité