Motion
DW8485

DEWALT
DW8485

Roue centrale enfoncée - Type 27, 6 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 7/8 po de taille de trou d’arbre, 24 grains, 10100 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236497
N° MFRDW8485
Prix7.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8485

Roue centrale enfoncée - Type 27, 6 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 7/8 po de taille de trou d’arbre, 24 grains, 10100 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236497
N° MFRDW8485
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
Prix7.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids
    0.43 lb
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10100 tr/min
  • CUP_NON
    028877511016
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
DW8485 6X1/8X7/8 POINÇON/POINÇON DE MEULAGE
  • Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour une longue durée de vie et une élimination élevée des matériaux
  • Concentration de grain élevée pour une action de meulage agressive et des roues à roulement plus lisse
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
  • 3 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif