Motion
DW8724

DEWALT
DW8724

Roue tronçonneuse - 4.0000 po de diamètre, 0.035 po d’épaisseur, 5/8 po de diamètre de trou central, 60 grains, 19000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236521
N° MFRDW8724
Prix3.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8724

Roue tronçonneuse - 4.0000 po de diamètre, 0.035 po d’épaisseur, 5/8 po de diamètre de trou central, 60 grains, 19000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236521
N° MFRDW8724

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Épaisseur globale
    0.0350 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Roue Diamètre  
    4.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.035 po

Détails

  • Numéro de grain
    60
  • Comprend
    (1) Roue
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Meule à découper et meuler
  • CUP_NON
    028877382678
  • Garantie
    1 mois

Aperçu

Description du fabricant
DW8724 4X.035X5/8 A60T ROUE DE COUPE
  • Grain d’oxyde d’aluminium robuste pour une coupe agressive
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
  • 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon