Motion
DW4747

DEWALT
DW4747

Roue tronçonneuse - 12 po de diamètre, 0.125 po d’épaisseur, 1 po, diamètre du trou central de 20 mm, 6300 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236552
N° MFRDW4747
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW4747

Roue tronçonneuse - 12 po de diamètre, 0.125 po d’épaisseur, 1 po, diamètre du trou central de 20 mm, 6300 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236552
N° MFRDW4747
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po, 20 mm
  • Poids
    3.25 lb
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    0.125 po

Détails

  • Matériel
    Diamant
  • Rpm max.
    6300 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
DW4747 12 JANTE SEGMENTÉE GP COUPE RAPIDE
  • Matrice diamantée à performance prolongée pour une longue durée de vie et une coupe de matériau améliorée
  • Les lames de jante segmentées sont soudées au laser avec des corps en acier traité thermiquement, ce qui augmente la durabilité et la durée de vie
  • Les grands segments diamantés avec cobalt sont parfaits pour une utilisation dans diverses applications de produits

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon