Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Diamètre du disque6.0000 po
- Poids0.49 lb
- Roue Diamètre6 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- À utiliser avecMétal, acier inoxydable
- Numéro de grain24
- Comprend(1) Meule
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.10100 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON028877441757
- Dureté des rouesN
- Type de roueType 27
Aperçu
- Formule plus douce pour un meulage plus rapide dans les matériaux plus durs
- 3 feuilles complètes de fibre de verre pour une durabilité et une sécurité accrues
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation