Motion
DW8332

DEWALT
DW8332

Disque à lamelles recouvert - arbre fileté de : 5/8-11 po, type 29, diamètre de disque : 5 po, grain : 36, 12200 TR/MIN, quantité par emballage : 5
N° D’ARTICLE MI03236567
N° MFRDW8332
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8332

Disque à lamelles recouvert - arbre fileté de : 5/8-11 po, type 29, diamètre de disque : 5 po, grain : 36, 12200 TR/MIN, quantité par emballage : 5
N° D’ARTICLE MI03236567
N° MFRDW8332
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    36
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Rpm max.
    12200 tr/min
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    028877467986

Aperçu

Description du fabricant
DW8332 5X 5/8-11 36 GRIT ZIRC FLAP
  • Le grain de zircone permet un retrait de matériau 3X plus rapide que les disques de ponçage en fibre de résine métallique
  • Le chiffon abrasif de première qualité offre une durée de vie jusqu’à 15 fois plus longue que les disques de ponçage en fibre de résine métallique
  • L’endos en fibre de verre de type 29 offre un angle de meulage de 20-25 degrés

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon