Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0.8750 po
- Diamètre du disque4-1/2 po
- Poids0.22 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- À utiliser avecMétal
- Numéro de grain24
- Comprend(1) Meule
- MatérielZircone
- Rpm max.13300 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON028877441887
- Garantie30 jours
- Dureté des rouesR
- Type de roueType 27
Aperçu
- Grain de zircone robuste de première qualité pour une durée de vie prolongée et l’élimination des matériaux
- La concentration élevée de grains assure une action de meulage agressive et des roues plus lisses
- Conception de roue exclusive pour des roues durables à longue durée de vie
- 3 feuilles complètes de fibre de verre pour une durabilité et une sécurité accrues
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation