Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Poids0.78 lb
- Roue Diamètre7 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- Numéro de grain30
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.8700 tr/min
- Dureté des rouesS
- Type de roueType 27
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour une longue durée de vie et une élimination élevée des matériaux
- Concentration de grain élevée pour l’élimination agressive des matériaux dans l’acier inoxydable
- 3 feuilles de verre pleines dans chaque roue pour une durabilité et une sécurité accrues
- Sans fer, soufre et chlore pour le meulage et la coupe sans contaminants
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation