Motion
D180005

DEWALT
D180005

Ensemble de scie-cloche - bimétallique, diamètre de scie le plus petit : 3/4 po, diamètre de scie le plus grand : 2-1/2 po, nombre de scies-cloches : 10
N° D’ARTICLE MI03236585
N° MFRD180005
Prix167.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
D180005

Ensemble de scie-cloche - bimétallique, diamètre de scie le plus petit : 3/4 po, diamètre de scie le plus grand : 2-1/2 po, nombre de scies-cloches : 10
N° D’ARTICLE MI03236585
N° MFRD180005
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
Prix167.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plus grand diamètre de scie
    2-1/2 po
  • Diamètre de la scie
    1-3/8 po
  • Plus petit diamètre de scie
    3/4 po

Détails

  • Numéros d’arbre
    DW1803, DW1810
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Nombre d’arbres
    2
  • Nombre de scies-cloches
    10
  • Série
    8762, X10753
  • CUP_NON
    028877551395

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE SCIE-CLOCHE D180005 14 PIÈCES
  • La trousse de verrouillage de porte utilise une conception à pince en C avec pince sans outil et aucun dommage à la surface
  • La trousse de verrouillage de porte utilise une fenêtre d’alignement et des bagues plus hautes pour offrir un positionnement précis de la hauteur et un perçage droit
  • La trousse de verrouillage de porte comprend deux bagues réglables qui acceptent à la fois les dossiers standard et les deux épaisseurs de porte de mm
  • La trousse de verrouillage de porte utilise une fenêtre d’alignement et des bagues plus hautes pour offrir un positionnement précis de la hauteur et un perçage droit
  • La trousse de verrouillage de porte comprend deux bagues réglables qui acceptent à la fois les dossiers standard et les deux épaisseurs de porte de mm

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon