Motion
DW8751

DEWALT
DW8751

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 3/32 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 24 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236589
N° MFRDW8751
Prix4.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8751

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 3/32 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 24 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236589
N° MFRDW8751

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Diamètre du disque
    4-1/2 po
  • Poids
    0.275 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    3/32 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • À utiliser avec
    Métal, acier inoxydable
  • Numéro de grain
    24
  • Comprend
    (1) Meule à découper et à entailler
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    028877441429
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
DW8751 4-1/2X3/32X5/8-11 ABRASIF
  • Conception de meule mince de 0,045 po pour une coupe rapide sans bavure
  • Combinaison exclusive de grains d’oxyde d’aluminium pour une coupe agressive
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
  • 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon