Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche2 po
- Profondeur de perçage10 po
- Longueur totale12 po
Détails
- Type de tigeFDS
- CUP_NON028877449869
Aperçu
- La conception de dent alternative offre une durabilité accrue et un centrage plus rapide Mèche de centrage sans outil pour un retrait plus facile
- Le corps du noyau à faible friction permet un perçage plus rapide
- La conception en une pièce offre plus de durabilité que la conception en deux pièces
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation