Motion
DW8819

DEWALT
DW8819

Meule à dépression centrale - type 27, diamètre de roue : 6 po, épaisseur : 1/8 po, 5/8-11 taille de trou de l’axe, 24 cran, 10000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236600
N° MFRDW8819
Prix12.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8819

Meule à dépression centrale - type 27, diamètre de roue : 6 po, épaisseur : 1/8 po, 5/8-11 taille de trou de l’axe, 24 cran, 10000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236600
N° MFRDW8819
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
Prix12.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Poids
    0.54 lb
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Zircone
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • CUP_NON
    028877442013
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
DW8819 6X1/8X5/8-11 ZIRC ABRASIF
  • Grain de zircone robuste de première qualité pour une durée de vie prolongée et l’élimination des matériaux
  • La concentration élevée de grains assure une action de meulage agressive et des roues plus lisses
  • Conception de roue exclusive pour des roues durables à longue durée de vie
  • 3 feuilles complètes de fibre de verre pour une durabilité et une sécurité accrues

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif