Motion
DW8821

DEWALT
DW8821

Meule à dépression centrale - type 27, diamètre de roue : 6 po, épaisseur : 1/4 po, 5/8-11 taille de trou de l’axe, 24 cran, 10100 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236601
N° MFRDW8821
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8821

Meule à dépression centrale - type 27, diamètre de roue : 6 po, épaisseur : 1/4 po, 5/8-11 taille de trou de l’axe, 24 cran, 10100 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236601
N° MFRDW8821
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Poids
    0.78 lb
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Zircone
  • Rpm max.
    10100 tr/min
  • CUP_NON
    028877442037
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
DW8821 6X1/4X5/8-11 ZIRC ABRASIF
  • Grain de zircone robuste de première qualité pour une durée de vie prolongée et l’élimination des matériaux
  • La concentration élevée de grains assure une action de meulage agressive et des roues plus lisses
  • Conception de roue exclusive pour des roues durables à longue durée de vie
  • 3 feuilles complètes de fibre de verre pour une durabilité et une sécurité accrues

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif