Motion
DW8827

DEWALT
DW8827

Roue centrale enfoncée - Type 27, 7 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 24 grains, 8700 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236603
N° MFRDW8827
Prix13.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8827

Roue centrale enfoncée - Type 27, 7 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 24 grains, 8700 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236603
N° MFRDW8827
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
Prix13.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Diamètre du disque
    7.0000 po
  • Poids
    1.2 lb
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • À utiliser avec
    Métal
  • Numéro de grain
    24
  • Comprend
    (1) Meule
  • Matériel
    Zircone
  • Rpm max.
    8700 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    028877442099
  • Garantie
    30 jours
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
DW8827 7X1/4X5/8-11 ZIRC ABRASIF
  • Grain de zircone robuste de première qualité pour une durée de vie prolongée et l’élimination des matériaux
  • La concentration élevée de grains assure une action de meulage agressive et des roues plus lisses
  • Conception de roue exclusive pour des roues durables à longue durée de vie
  • 3 feuilles complètes de fibre de verre pour une durabilité et une sécurité accrues

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif