Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche3/16 po
- Longueur de cannelure2-1/4 po
- Longueur totale3.38 po
- Taille de la tige3/16 po
- Poids0.034 lb
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Capacité d’extensionNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de tigeRonde unie
- CUP_NON028877463353
Aperçu
- Bords tranchants précis pour réduire les éclats
- La pointe Brad Point réduit la marche
- Cannelures conçues pour un retrait efficace et propre des copeaux
- 3/4" - 1 3/8" par incréments de 1/16"