Motion
DW4745

DEWALT
DW4745

Roue tronçonneuse - 12 po de diamètre, 0.125 po d’épaisseur, 1 po, diamètre du trou central de 20 mm, 6300 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236618
N° MFRDW4745
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW4745

Roue tronçonneuse - 12 po de diamètre, 0.125 po d’épaisseur, 1 po, diamètre du trou central de 20 mm, 6300 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236618
N° MFRDW4745
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po, 20 mm
  • Poids
    3.25 lb
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    0.125 po

Détails

  • Matériel
    Diamant
  • Rpm max.
    6300 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
DW4745 12 LAMES DE BÉTON SEGMENTÉES
  • Matrice diamantée à performance prolongée pour une longue durée de vie et une coupe de matériau améliorée
  • Les lames de jante segmentées sont soudées au laser avec des corps en acier traité thermiquement, ce qui augmente la durabilité et la durée de vie
  • Les grands segments diamantés avec cobalt sont parfaits pour une utilisation dans diverses applications de produits

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif