Motion
DW4746

DEWALT
DW4746

Roue tronçonneuse - 14 po de diamètre, 0.125 po d’épaisseur, 1 po, diamètre du trou central de 20 mm, 5400 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236620
N° MFRDW4746
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW4746

Roue tronçonneuse - 14 po de diamètre, 0.125 po d’épaisseur, 1 po, diamètre du trou central de 20 mm, 5400 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236620
N° MFRDW4746
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po, 20 mm
  • Poids
    4.25 lb
  • Roue Diamètre  
    14 po
  • Roue Épaisseur  
    0.125 po

Détails

  • Matériel
    Diamant
  • Rpm max.
    5400 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
DW4746 14 LAMES DE BÉTON SEGMENTÉES
  • Matrice diamantée à performance prolongée pour une longue durée de vie et une coupe de matériau améliorée
  • Les lames de jante segmentées sont soudées au laser avec des corps en acier traité thermiquement, ce qui augmente la durabilité et la durée de vie
  • Les grands segments diamantés avec cobalt sont parfaits pour une utilisation dans diverses applications de produits

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif