Motion
DW1702

DEWALT
DW1702

Brad-Point Drill Bit - 1/8 in Drill Bit Size, 1-3/4 in Flute Length, 2-3/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03236625
N° MFRDW1702
Prix4.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW1702

Brad-Point Drill Bit - 1/8 in Drill Bit Size, 1-3/4 in Flute Length, 2-3/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03236625
N° MFRDW1702
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
Prix4.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/8 po
  • Longueur de cannelure
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Taille de la tige
    1/8 po
  • Poids
    0.025 lb

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Capacité d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tige
    Ronde unie
  • CUP_NON
    028877463346

Aperçu

Description du fabricant
DW1702 1/8 MÈCHE DE PERCEUSE À POINT BRAD
  • Bords tranchants précis pour réduire les éclats
  • La pointe Brad Point réduit la marche
  • Cannelures conçues pour un retrait efficace et propre des copeaux
  • 3/4" - 1 3/8" par incréments de 1/16"

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif