Motion
DW4551

DEWALT
DW4551

Meule à dépression centrale - type 27, diamètre de roue : 4-1/2 po, épaisseur : 1/4 po, 5/8-11 taille de trou de l’axe, 24 cran, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236632
N° MFRDW4551
Prix9.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW4551

Meule à dépression centrale - type 27, diamètre de roue : 4-1/2 po, épaisseur : 1/4 po, 5/8-11 taille de trou de l’axe, 24 cran, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236632
N° MFRDW4551

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Poids
    0.48 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • CUP_NON
    028877445892
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
DW4551 4-1/2X1/4X5/8-11 MAÇONNERIE
  • Grain de carbure de silicium pour une longue durée de vie des roues dans tous les matériaux de maçonnerie
  • Concentration de grain élevée pour une action de meulage agressive et des roues à roulement plus lisse
  • La conception exclusive des roues assure une longue durée de vie des roues
  • 3 feuilles complètes de verre dans chaque roue de 1/4 po et 2 feuilles complètes dans chaque roue de 1/8 po pour une durabilité et une sécurité accrues

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif