Motion
DW4552

DEWALT
DW4552

Roue centrale enfoncée - 4-1/2 po x 1/8 po x 5/8-11 po Taille du filetage du trou central, 24 grains, Type 27 - Roue centrale enfoncée, Régime maximal : 13,300RPM, Dureté de la roue : R
N° D’ARTICLE MI03236633
N° MFRDW4552
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW4552

Roue centrale enfoncée - 4-1/2 po x 1/8 po x 5/8-11 po Taille du filetage du trou central, 24 grains, Type 27 - Roue centrale enfoncée, Régime maximal : 13,300RPM, Dureté de la roue : R
N° D’ARTICLE MI03236633
N° MFRDW4552
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    11-5/8 po
  • Taille de l’arbre
    0.625 po
  • Diamètre de la lame
    4 1/2 po
  • Épaisseur de la lame
    0.125 po
  • Contenu
    1 roue
  • Épaisseur globale
    0.2500 po
  • Poids
    0.31 lb
  • Diamètre de la roue
    4.5000 po
  • Épaisseur de la roue
    1/8 po

Détails

  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de la lame
    Carbure de silicium
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Caractéristiques et avantages
    • Grain de carbure de silicium pour une longue durée de vie des roues dans tous les matériaux de maçonnerie• Concentration élevée de grains pour une action de meulage agressive et des roues à roulement plus lisse• La conception exclusive des roues assure des roues durables à longue durée de vie• 3 feuilles complètes de verre pour chaque roue de 1/4 po et 2 feuilles complètes pour chaque roue de 1/8 po pour une durabilité et une sécurité accrues
  • Numéro de grain
    24
  • Comprend
    (1) Meule
  • Numéro CUP du fabricant
    028877445908
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Coupe de matériau
    Ciment
  • Rpm max.
    13300.0
  • Types de produits
    Meule
  • Définir le contenu
    Roue individuelle
  • CUP_NON
    028877445908
  • Garantie
    1 mois
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
DW4552 4-1/2X1/8X5/8-11 MAÇONNERIE
  • Grain de carbure de silicium pour une longue durée de vie des roues dans tous les matériaux de maçonnerie
  • Concentration de grain élevée pour une action de meulage agressive et des roues à roulement plus lisse
  • La conception exclusive des roues assure une longue durée de vie des roues
  • 3 feuilles complètes de verre dans chaque roue de 1/4 po et 2 feuilles complètes dans chaque roue de 1/8 po pour une durabilité et une sécurité accrues

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif