Motion
DW1587

DEWALT
DW1587

Jeu de mèches à bois Spade-Blade - Plus petite taille de mèche : 3/8 po, plus grande taille de mèche : 1 po, nombre de pièces : 6
N° D’ARTICLE MI03236637
N° MFRDW1587
Prix20.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW1587

Jeu de mèches à bois Spade-Blade - Plus petite taille de mèche : 3/8 po, plus grande taille de mèche : 1 po, nombre de pièces : 6
N° D’ARTICLE MI03236637
N° MFRDW1587

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1 po, 1/2 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/8 po, 7/8 po
  • Augmentations
    1/8 po
  • Plus grande taille de mèche
    1 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Plus petite taille de mèche
    3/8 po
  • Poids
    0.584 lb

Détails

  • Type de point central
    Point de raccord
  • Coupe-câble courbé
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    028877475721
  • Nombre de pièces
    6
  • Nombre de dépenses
    0
  • Type de tige
    Hexagonales à changement rapide
  • CUP_NON
    028877475721
  • Trou de pêche en fil métallique
    Trou de fil

Aperçu

Description du fabricant
DW1587 6-PC ENSEMBLE DE MÈCHES EN BOIS
  • Cambrions robustes pour plus de durabilité
  • Canaux de vitesse extrême pour un retrait rapide des copeaux
  • La conception en coin brevetée aide à préserver la durée de vie et à protéger contre les chocs des ongles
  • Les éperons de coupe offrent une finition de trou optimale
  • Tige à rainure de bille de 1/4 po conçue pour être utilisée dans la plupart des perceuses
  • Les bords de coupe doubles et rectifiés avec précision offrent une vitesse et une performance maximales
  • 6 tailles communes pour diverses applications

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif