Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- Poids0.09 lb
- Roue Diamètre4 po
- Roue Épaisseur3/32 po
Détails
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description5/8 dans un arbre non fileté
- Numéro de grain24
- MatérielZircone
- Rpm max.15200 tr/min
- Dureté des rouesR
- Type de roueType 27
Aperçu
- Conception de meule mince de 0,045 po pour une coupe rapide sans bavure
- Combinaison de grains spécialement traités pour une coupe agressive
- Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
- 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité