Spécifications
Dimensions
- Plus grande longueur de lame6 po
- Longueur6.0000 po
- Plus petite longueur de lame6 po
Détails
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeBimétal
- Revêtement de finitionRevêtement antiadhésif
- ComprendDW4813
- Nombre de pièces5
- Type de tigeTige universelle
- Conception de la formeDos standard/droit, dos fuselé pour plongeant
- Tpi14, 18, 24, 6
- CUP_NON028877464664
Aperçu
- Les ensembles combinés offrent une sélection de lames pour les applications courantes
- Boîtier robuste ou extensible qui tient les lames et est conçu pour s’insérer dans la boîte à outils électriques