Motion
DW1579

DEWALT
DW1579

Mèche à lame Spade-Blade - 13/16 po, taille de mèche, 6 po, longueur totale
N° D’ARTICLE MI03236646
N° MFRDW1579
Prix5.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW1579

Mèche à lame Spade-Blade - 13/16 po, taille de mèche, 6 po, longueur totale
N° D’ARTICLE MI03236646
N° MFRDW1579

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    13/16 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Poids
    0.111 lb

Détails

  • Embout de lame réglable
    Non
  • Type de point central
    Point de raccord
  • Coupe-câble courbé
    Non
  • Capacité d’extension
    Compatible avec les extensions
  • Finition
    Sans revêtement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    028877475646
  • Nombre de dépenses
    0
  • Type de tige
    Hexagonales à changement rapide
  • CUP_NON
    028877475646
  • Trou de pêche en fil métallique
    Trou de fil

Aperçu

Description du fabricant
DW1579 13/16X6 MÈCHE D’ARRIÈRE EN BOIS
  • La tige de traitement thermique pleine longueur robuste offre une durabilité maximale contre le pliage et le bris Les éperons de coupe offrent une finition de trou optimale La tige hexagonale de 1/4 po empêche le glissement et s’adapte à tous les systèmes de changement rapide de 1/4 po Le trou de suspension permet le rangement des mèches et le tirage des fils.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif