Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre5/8 po
- Poids1.4 lb
- Roue Diamètre10 po
- Roue Épaisseur0.060 po
Détails
- MatérielDiamant
- Rpm max.5400 tr/min
- CUP_NON028877468884
Aperçu
- La matrice diamantée à performance prolongée offre une longue durée de vie et une coupe de matériau améliorée
- La conception continue de la jante permet une coupe sans ébréchure dans tous les types de carreaux
- Lames XP2 et XP4 spécialement conçues pour les scies à carrelage à haute puissance, permettant une coupe rapide, libre, à basse température et droite
- Les lames XP2 et XP3 avec fentes d’expansion découpées au laser éliminent le gauchissement de la lame dû à l’accumulation de chaleur
- La matrice de coupe XP2 et XP4 de première qualité signifie que XP2 donne 2 x la durée de vie des lames standard, XP4 donne 4x x la durée de vie des lames standard