Motion
DW8801

DEWALT
DW8801

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 3/8 po de taille de trou d’arbre, 24 grains, 15200 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236662
N° MFRDW8801
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8801

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 3/8 po de taille de trou d’arbre, 24 grains, 15200 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236662
N° MFRDW8801
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    3/8 po
  • Poids
    0.172 lb
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    3/8 dans un arbre non fileté
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Zircone
  • Rpm max.
    15200 tr/min
  • CUP_NON
    028877441832
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
DW8801 4X1/8X3/8 ZIRC ABRASIF
  • Grain de zircone robuste de première qualité pour une durée de vie prolongée et l’élimination des matériaux
  • La concentration élevée de grains assure une action de meulage agressive et des roues plus lisses
  • Conception de roue exclusive pour des roues durables à longue durée de vie
  • 3 feuilles complètes de fibre de verre pour une durabilité et une sécurité accrues

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif