Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Poids0.428 lb
- Roue Diamètre5 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- Numéro de grain24
- MatérielZircone
- Rpm max.12200 tr/min
- CUP_NON028877441962
- Dureté des rouesR
- Type de roueType 27
Aperçu
- Grain de zircone robuste de première qualité pour une durée de vie prolongée et l’élimination des matériaux
- La concentration élevée de grains assure une action de meulage agressive et des roues plus lisses
- Conception de roue exclusive pour des roues durables à longue durée de vie
- 3 feuilles complètes de fibre de verre pour une durabilité et une sécurité accrues