Motion
DW8755

DEWALT
DW8755

Roue centrale enfoncée - Type 27, 6 po de diamètre, 3/32 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 24 grains, 10100 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236703
N° MFRDW8755
Prix7.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8755

Roue centrale enfoncée - Type 27, 6 po de diamètre, 3/32 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 24 grains, 10100 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236703
N° MFRDW8755
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
Prix7.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Diamètre du disque
    6.0000 po
  • Poids
    0.35 lb
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    3/32 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • À utiliser avec
    Métal, acier inoxydable
  • Numéro de grain
    24
  • Comprend
    (1) Meule à découper et à entailler
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10100 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    028877441665
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
DW8755 6X3/32X5/8-11 ABRASIF
  • Conception de meule mince de 0,045 po pour une coupe rapide sans bavure
  • Combinaison exclusive de grains d’oxyde d’aluminium pour une coupe agressive
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
  • 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon