Motion
DW8757

DEWALT
DW8757

Meule à dépression centrale - type 27, diamètre de roue : 7 po, épaisseur : 3/32 po, 5/8-11 taille de trou de l’axe, 24 cran, 8700 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236704
N° MFRDW8757
Prix12.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8757

Meule à dépression centrale - type 27, diamètre de roue : 7 po, épaisseur : 3/32 po, 5/8-11 taille de trou de l’axe, 24 cran, 8700 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236704
N° MFRDW8757

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Poids
    0.6 lb
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    3/32 po

Détails

  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    8700 tr/min
  • CUP_NON
    028877441689
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
DW8757 7X3/32X5/8-11 ABRASIF
  • Conception de meule mince de 0,045 po pour une coupe rapide sans bavure
  • Combinaison exclusive de grains d’oxyde d’aluminium pour une coupe agressive
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
  • 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon