Spécifications
Dimensions
- Compatibilité du diamètre de la mèche1/2 po
- Taille de la mèche1/2 po
- Longueur totale6 po
- Taille de la tige1/4 po
- Poids0.104 lb
Détails
- Embout de lame réglableNon
- Type de point centralPoint de raccord
- Coupe-câble courbéNon
- Capacité d’extensionCompatible avec les extensions
- FinitionSans revêtement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro CUP du fabricant028877475592
- MatérielAlliage d’acier au carbone
- Nombre de dépenses0
- Type de tigeHexagonales à changement rapide
- CUP_NON028877475592
- Trou de pêche en fil métalliqueTrou de fil
Aperçu
- La tige de traitement thermique pleine longueur robuste offre une durabilité maximale contre le pliage et le bris Les éperons de coupe offrent une finition de trou optimale La tige hexagonale de 1/4 po empêche le glissement et s’adapte à tous les systèmes de changement rapide de 1/4 po Le trou de suspension permet le rangement des mèches et le tirage des fils.