Motion
DW4761

DEWALT
DW4761

Roue tronçonneuse – diamètre de roue de 10.0000 po, épaisseur de roue de 0.080 po, diamètre de trou central de 5/8 po, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236711
N° MFRDW4761
Prix76.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW4761

Roue tronçonneuse – diamètre de roue de 10.0000 po, épaisseur de roue de 0.080 po, diamètre de trou central de 5/8 po, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236711
N° MFRDW4761
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
Prix76.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Épaisseur globale
    0.0800 po
  • Poids
    1.3 lb
  • Roue Diamètre  
    10.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.080 po

Détails

  • Comprend
    (1) Lame
  • Numéro CUP du fabricant
    028877468877
  • Matériel
    Diamant
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Lame de carrelage
  • CUP_NON
    028877468877
  • Garantie
    1 mois

Aperçu

Description du fabricant
LAME DE CARREAUX EN CÉRAMIQUE DW4761 10
  • La matrice diamantée à performance prolongée offre une longue durée de vie et une coupe de matériau améliorée
  • La conception continue de la jante permet une coupe sans ébréchure dans tous les types de carreaux
  • Lames XP2 et XP4 spécialement conçues pour les scies à carrelage à haute puissance, permettant une coupe rapide, libre, à basse température et droite
  • Les lames XP2 et XP3 avec fentes d’expansion découpées au laser éliminent le gauchissement de la lame dû à l’accumulation de chaleur
  • La matrice de coupe XP2 et XP4 de première qualité signifie que XP2 donne 2 x la durée de vie des lames standard, XP4 donne 4x x la durée de vie des lames standard

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon