Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1/16 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/32 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po
- Plus grande taille de mèche1/4 po
- Plus petite taille de mèche1/16 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- Nombre de pièces13
- Flutes paraboliquesParabolique
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- CUP_NON028874111639
Aperçu
Description du fabricant
ENSEMBLE OXYDE NOIR DW1163 13-PC
- 135° Pointe fendue pour aider à réduire la marche
- Acier haute vitesse à utiliser dans le plastique, le bois et le métal
- Conception de toile conique pour une durabilité extrême et une résistance aux bris
- Revêtement noir et doré pour aider à prévenir la rouille et l’usure
- Tige 3-Flats pour réduire l’essorage dans le mandrin*
- Marques de taille sur la tige de la mèche pour identifier rapidement les tailles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité