Motion
DW8756

DEWALT
DW8756

Roue centrale enfoncée - Type 27, 7 po de diamètre, 3/32 po d’épaisseur, 7/8 po de taille de trou d’arbre, 24 grains, 8700 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236721
N° MFRDW8756
Price$8.43/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8756

Roue centrale enfoncée - Type 27, 7 po de diamètre, 3/32 po d’épaisseur, 7/8 po de taille de trou d’arbre, 24 grains, 8700 tr/min
N° D’ARTICLE MI03236721
N° MFRDW8756
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
Price$8.43/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids
    0.36 lb
  • Wheel Diameter  
    7 po
  • Wheel Thickness  
    3/32 po

Details

  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    8700 tr/min
  • CUP_NON
    028877441672
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
DW8756 7X3/32X7/8 ABRASIF
  • Conception de meule mince de 0,045 po pour une coupe rapide sans bavure
  • Combinaison exclusive de grains d’oxyde d’aluminium pour une coupe agressive
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
  • 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif