Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- Diamètre de la lame10 po
- Kerf0.098 po
Détails
- Type de lameCombinaison
- Angle du crochet20 °
- Nombre de dents24
- SérieDW
Aperçu
- Le carbure Micro-Grain de première qualité produit des bords de coupe ultra tranchants qui réduisent considérablement les éclats
- Le corps équilibré et découpé au laser offre des coupes extrêmement précises
- Les fentes d’amortissement exclusives réduisent les vibrations pour améliorer la précision de coupe
- Le fini Tough Coat réduit la chaleur, la friction et la gomme pour favoriser la durée de vie de la lame