Motion
DW7150PT

DEWALT
DW7150PT

Lame de scie circulaire à dents - à embout en carbure, 10 po de diamètre de lame, nombre de dents : 50
N° D’ARTICLE MI03236733
N° MFRDW7150PT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW7150PT

Lame de scie circulaire à dents - à embout en carbure, 10 po de diamètre de lame, nombre de dents : 50
N° D’ARTICLE MI03236733
N° MFRDW7150PT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la lame
    10 po
  • Largeur de coupe
    0.098 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Embout de carbure
  • Arbre diamanté
    Non
  • Angle du crochet
    15 °
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Nombre de dents
    50
  • Forme de la dent
    Autre biseau supérieur avec Raker
  • CUP_NON
    028877568751
  • Type d’utilisation
    Coupe à sec

Aperçu

Description du fabricant
LAME DE SCIE DW7150PT 10 50T
  • Le carbure Micro-Grain de première qualité produit des bords de coupe ultra tranchants qui réduisent considérablement les éclats
  • Le corps équilibré et découpé au laser offre des coupes extrêmement précises
  • Les fentes d’amortissement exclusives réduisent les vibrations pour améliorer la précision de coupe
  • Le fini Tough Coat réduit la chaleur, la friction et la gomme pour favoriser la durée de vie de la lame

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif