Motion
DW7296PT

DEWALT
DW7296PT

Lame de scie circulaire à dents - à embout en carbure, 12 po de diamètre de lame, nombre de dents : 96
N° D’ARTICLE MI03236734
N° MFRDW7296PT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW7296PT

Lame de scie circulaire à dents - à embout en carbure, 12 po de diamètre de lame, nombre de dents : 96
N° D’ARTICLE MI03236734
N° MFRDW7296PT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre de la lame
    12 po
  • Largeur de coupe
    0.102 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Embout de carbure
  • Arbre diamanté
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Angle du crochet
    -5 °
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Nombre de dents
    96
  • Forme de la dent
    Meulage à trois copeaux
  • CUP_NON
    028877568812
  • Type d’utilisation
    Coupe à sec

Aperçu

Description du fabricant
LAME DE SCIE DW7296PT 12 96T
  • Le carbure Micro-Grain de première qualité produit des bords de coupe ultra tranchants qui réduisent considérablement les éclats
  • Le corps équilibré et découpé au laser offre des coupes extrêmement précises
  • Les fentes d’amortissement exclusives réduisent les vibrations pour améliorer la précision de coupe
  • Le fini Tough Coat réduit la chaleur, la friction et la gomme pour favoriser la durée de vie de la lame

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif