Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po-11
- Taille du filetage du trou central5/8-11 po
- Poids2.3 lb
- Diamètre de la roue7 po
Détails
- Matériau abrasifDiamant
- ApplicationPour le béton
- MatérielDiamant
- Rpm max.8600 tr/min
- CUP_NON028877468990
- Type de roueDouble rangée
Aperçu
- Concentration élevée de diamant pour une longue durée de vie et une élimination agressive des matériaux
- Grands segments de meulage avec corps en acier traité thermiquement qui augmentent la durabilité et la durée de vie des roues