Motion
DW1588

DEWALT
DW1588

Spade Bits - 1/4 in Drill Bit Size, 6 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03236752
N° MFRDW1588
Prix7.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW1588

Spade Bits - 1/4 in Drill Bit Size, 6 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI03236752
N° MFRDW1588
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
Votre prix7.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité du diamètre de la mèche
    1/4 po
  • Taille de la mèche
    1/4 po
  • Longueur
    6 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Taille de la tige
    1/4 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Application
    Perçage du bois
  • Numéro CUP du fabricant
    028877475738
  • CUP_NON
    028877475738

Aperçu

Description du fabricant
EXTENSION DW1588 6
  • La tige de traitement thermique pleine longueur robuste offre une durabilité maximale contre le pliage et le bris Les éperons de coupe offrent une finition de trou optimale La tige hexagonale de 1/4 po empêche le glissement et s’adapte à tous les systèmes de changement rapide de 1/4 po Le trou de suspension permet le rangement des mèches et le tirage des fils.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon